FISCHER ITALIA - FIS00024422 ETR 50X60 (2) COLLARE A U - 00024422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 69 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 82 mm
Diametro esterno del tubo - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
4006209244227
Codice prodotto
FIS00024422
Cod. produttore
00024422
Produttore
FIS
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
69 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
82 mm
Diametro esterno del tubo:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
35 mm


