AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAM.

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni raccordo filettato 1 - M12

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensioni raccordo filettato 2 - M12

  • Raccordo filettato 1 - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209209714

Codice prodotto

FIS00020971

Cod. produttore

00020971

Produttore

FIS

Dimensioni raccordo filettato 1:

M12

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensioni raccordo filettato 2:

M12

Raccordo filettato 1:

Altri

Filettatura continua / passante:

Forma:

Tondo

Altezza:

1 mm

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 6

Raccordo filettato 2:

Filettatura esterna

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

Apertura di chiave:

17 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209209714Codice fischer: 20971