FISCHER ITALIA - FIS00020959 GWB BANDELLA IN TESSUTO - 00020959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Larghezza - 15 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4006209209592
Codice prodotto
FIS00020959
Cod. produttore
00020959
Produttore
FIS
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
15 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
6.5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Carico di rottura:
1 N
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
1 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Lunghezza della perforazione:
1 mm


