AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00020939 ROSETTA U M6 (6,4X24X2)

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00020939 ROSETTA U M6 (6,4X24X2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209209394

Codice prodotto

FIS00020939

Cod. produttore

00020939

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

24 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 6; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 24; Riferimenti:EAN: 4006209209394Codice fischer: 20939