AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni raccordo filettato 1 - M6

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensioni raccordo filettato 2 - M6

  • Raccordo filettato 1 - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209143193

Codice prodotto

FIS00014319

Cod. produttore

00014319

Produttore

FIS

Dimensioni raccordo filettato 1:

M6

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensioni raccordo filettato 2:

M6

Raccordo filettato 1:

Altri

Filettatura continua / passante:

Forma:

Esagonale

Altezza:

1 mm

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 6

Raccordo filettato 2:

Filettatura esterna

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

Apertura di chiave:

10 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4006209143193Codice fischer: 14319