AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00009391 SNF 310-TR SILICONE NEUTRO SER - 00009391

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00009391 SNF 310-TR SILICONE NEUTRO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 310 ml

  • Confezione - Cartuccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132092743

Codice prodotto

FIS00009391

Cod. produttore

00009391

Produttore

FIS

Contenuto:

310 ml

Confezione:

Cartuccia

Silicone serramenti neutro SNFSigillante siliconico neutro a base alcolica e a basso modulo, per l'installazione di serramentiMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo). Recupero elastico =70% come richiesto dalla Norma UNI 11673-1. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Elevata elasticità , ideale per giunti altamente flessibili. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Vetrate G CC, anche per clima freddo Adatto anche per la sigillatura di: FinestrePorte Telai e controtelai SpecchiFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindiil prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito puòessere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: transparente; Riferimenti:EAN: 8001132093917Codice fischer: 9391