FISCHER ITALIA - FIS00009371 SBM 310-RA SILICONE BASSO - 00009371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132093719
Codice prodotto
FIS00009371
Cod. produttore
00009371
Produttore
FIS
Silicone edilizia-lattoneria neutro SBMSigillante siliconico neutro a base alcolica e basso modulo, per applicazioni edili e di lattoneriaMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Pietra naturale (consigliato test preliminare) Non idoneo per: Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari (solo SBM RA). Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Ottima elasticità , ideale per giunti di dilatazione. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi (solo SBM RA). Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SBM BI potrebbe mutare colorazione. Ampia gamma di colorazioni disponibili. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Vetrate, anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina (solo SBM RA) Adatto anche per la sigillatura di: Giunti di dilatazione e connessione in ambito edile Giunti perimetrali Giunti di raccordo in lattoneria Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazioneFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: rame RAL 8004; Riferimenti:EAN: 8001132093719Codice fischer: 9371


