AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00009113 FIS H 16X85 K (2X 500 PZ.) - 00009113

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00009113 FIS H 16X85 K (2X 500 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132091135

Codice prodotto

FIS00009113

Cod. produttore

00009113

Produttore

FIS

fischer FIS-HKTassello a reteVantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati.Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati).L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Adatto per: FIS A M8-M10, FIS E M6-M8; Quantità di resina per tassello: 12; Confezione con: 2 buste da 500 pezzi; Diametro foro -d0 - [mm]: 16; Riferimenti:EAN: 8001132091135Codice fischer: 9113