AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9D0151250206 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 125A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9D0151250206 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 35 mm²

  • Numero di poli - 8

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823444963

Codice prodotto

FIN9D0151250206

Cod. produttore

9D0151250206

Produttore

FIN

Sezione del conduttore:

35 mm²

Numero di poli:

8

Con calotta di piombatura:

no

Morsetti di distribuzione, 125 A, Numero di ingressi: 2 ingressi (1+1), Numero di uscite: 6 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C