AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9980906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9980906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 28...60 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823105345

Codice prodotto

FIN9980906099

Cod. produttore

9980906099

Produttore

FIN

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

28...60 V

Con indicazione LED:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità