AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95P57SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95P57SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con morsetti estraibili - no

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari -

  • Numero di pin - 8

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823413174

Codice prodotto

FIN95P57SMA

Cod. produttore

95P57SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con morsetti estraibili:

no

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

95.5 mm

Profondità:

57.9 mm

Zoccolo con morsetti Push-in, montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 40.51, 40.52, 40.61, 40.62. Valori nominali 10 A ? 250 V