AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93527024 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 93 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823305509

Codice prodotto

FIN93527024

Cod. produttore

93527024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

93 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20