AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN8A049024832C PROGRAMM. LOGIC RELAY-OPTA CODESYS

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN8A049024832C PROGRAMM. LOGIC RELAY-OPTA CODESYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Con uscita a relè - no

  • Dispositivo di base - no

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Corrente di commutazione - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823458465

Codice prodotto

FIN8A049024832C

Cod. produttore

8A049024832C

Produttore

FIN

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Con uscita a relè:

no

Dispositivo di base:

no

Numero di ingressi analogici:

8

Corrente di commutazione:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

20

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

no

Espandibile:

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

70 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.8 mm

Programmable logic relay - Opta N°contatti: 4 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 10 A. numero di ingressi digitali: 8 numero di uscite digitali: 4 numero di ingressi analogici: 8 numero di uscite analogiche: 0 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. numero di interfacce HW seriali RS485: 1 categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza numero di interfacce HW PROFINET: 0 numero di interfacce HW wireless: 20 Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza Optional: Versione Advances, porta ModBus RS485, RJ45, USB (porta di tipo C) e modulo integrato WiFi/BLE