AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN800102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 16A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...86400 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823274393

Codice prodotto

FIN800102400000

Cod. produttore

800102400000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...86400 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

16 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Con uscita a semiconduttore:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

84 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Temporizzatore modulare multifunzione & multitensione N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: si funzione ritardata all'eccitazione: si funzione passante con ritardo all'eccitazione: si funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: si funzione passante con ritardo alla diseccitazione: si Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: si Grado di protezione: IP20