FINDER SPA - FIN7U0182300002 PRESA DA QUADRO-FR GIALLA - 7U0182300002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di connettore - Femmina
Corrente nominale - 16 A
Colore - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
5 PZ
EAN
8012823446349
Codice prodotto
FIN7U0182300002
Cod. produttore
7U0182300002
Produttore
FIN
Modello:
Altri
Tipo di connettore:
Femmina
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Presa elettrica da quadro, sistema francese 16 A, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, Senza LED di presenza tensione nella presa, Colore: Giallo RAL 1021, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C


