AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F2190241020 VENTILATORE CON FILTRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F2190241020 VENTILATORE CON FILTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 24 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823425702

Codice prodotto

FIN7F2190241020

Cod. produttore

7F2190241020

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

24 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

50 mm

Potenza nominale:

3.6 W

Emissione di rumore:

37.5 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro con flusso inverso - per uso interno, Dimensione: Size 1 (92 x 92) mm, Portata d'aria nominale: 24 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7035, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 3.6 W, temperatura ambiente da -15 a +55 ?C