AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7E1682300010 CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 65A 35MM

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823323220

Codice prodotto

FIN7E1682300010

Cod. produttore

7E1682300010

Produttore

FIN

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...264 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Analogico

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

35 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP50

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

85.5 mm

Numero di cifre:

7

Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0 esecuzione: misurazione diretta adatto per: acquisto tipo di visualizzazione: analogico frequenza: 50 Hz. corrente massima (Imax): 65 A. larghezza in unità di suddivisione: 2 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettromeccanico Grado di protezione: IP50 esecuzione dell'interfaccia: senza tipo di energia: potenza effettiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura) uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 264 V. corrente nominale (In): 10 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)