FINDER SPA - FIN782K12303000 KNX POWER SUPPLIER 640mA 4 MODULI - 782K12303000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 640 mA
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823424873
Codice prodotto
FIN782K12303000
Cod. produttore
782K12303000
Produttore
FIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
640 mA
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione secondaria:
30 V


