AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN781B12302403 ALIM. SWITC. 120W 24VDC (5A) COMPATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823413990

Codice prodotto

FIN781B12302403

Cod. produttore

781B12302403

Produttore

FIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

220...220 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

110 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

268 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...240 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

100 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 268 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 110 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 120a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrented'uscita 1: 4.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20