FINDER SPA - FIN781212302400 ALIMENTATORE SWITCHING 12W 24VDC (0,5A) - 781212302400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.63 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823369556
Codice prodotto
FIN781212302400
Cod. produttore
781212302400
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.63 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...220 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
12 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
28.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
17.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


