AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN601381200000 RELÈ INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823252261

Codice prodotto

FIN601381200000

Cod. produttore

601381200000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Larghezza:

32.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

54.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36.4 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 120 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90