AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN58P490240050SMA INTERFACCIA MOD. A RELÈ 4 CONTATTO PUSH-IN - 58P490240050SMA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN58P490240050SMA INTERFACCIA MOD. A RELÈ 4 CONTATTO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823403519

Codice prodotto

FIN58P490240050SMA

Cod. produttore

58P490240050SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

7 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

31 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

95.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

67.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 7 N°contatti: 4 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: pressione molla Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LED verde+diodo Accessori: Pettine 2/6 poli