AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN563290720000T RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN563290720000T RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823395586

Codice prodotto

FIN563290720000T

Cod. produttore

563290720000T

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

12 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele di potenza per applicazioni ferroviarie - 12 A, 2 contatti. Montaggio ad innesto su zoccolo