FINDER SPA - FIN434170484300 MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823220031
Codice prodotto
FIN434170484300
Cod. produttore
434170484300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
10.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
28.6 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico