AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN405271250000 MINI RELÈ PER C.S. 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823240176

Codice prodotto

FIN405271250000

Cod. produttore

405271250000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

125...125 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.