AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN405180120001 MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823090313

Codice prodotto

FIN405180120001

Cod. produttore

405180120001

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. monostabile Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.