FINDER SPA - FIN393001258240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE - 393001258240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 125...125 V
Tensione di uscita - 230...230 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823366340
Codice prodotto
FIN393001258240
Cod. produttore
393001258240
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
125...125 V
Tensione di uscita:
230...230 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


