FINDER SPA - FIN390082309024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...240 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 6 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823390086
Codice prodotto
FIN390082309024
Cod. produttore
390082309024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
230...240 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
6 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico