FINDER SPA - FIN390070129024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...12 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 6 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823390055
Codice prodotto
FIN390070129024
Cod. produttore
390070129024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
12...12 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
6 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico