AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN383170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie - 5 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823328133

Codice prodotto

FIN383170249024

Cod. produttore

383170249024

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie:

5 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli