AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN348170249024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170249024

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823232089

Codice prodotto

FIN348170249024

Cod. produttore

348170249024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93