FINDER SPA - FIN223202304320 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223202304320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 176...264 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823355214
Codice prodotto
FIN223202304320
Cod. produttore
223202304320
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
176...264 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
500 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



