AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223200124540 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN223200124540 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 9.6...13.2 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357409

Codice prodotto

FIN223200124540

Cod. produttore

223200124540

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

9.6...13.2 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

500 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

800 VA

Profondità di incasso:

60.8 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 2 1NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 9.6 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli