AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN222191104000 RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN222191104000 RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823273938

Codice prodotto

FIN222191104000

Cod. produttore

222191104000

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

DC

Carico max. lampade a incandescenza:

1000 W

Accessoriabile:

no

Carico max. lampade fluorescenti:

360 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello