AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202491100000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202491100000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202491100000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 99...121 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823237305

Codice prodotto

FIN202491100000

Cod. produttore

202491100000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

99...121 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Relè per installazioni tipo/modello FIN202491100000 - Relè per installazioni