FINDER SPA - FIN202290480000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202290480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Tensione di alimentazione - 43.2...52.8 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823237060
Codice prodotto
FIN202290480000
Cod. produttore
202290480000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione:
43.2...52.8 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
48...48 V
Tipo di tensione di comando 1:
DC



