FINDER SPA - FIN1KUB9030 INTERFACCIA USB KNX - 1KUB9030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - USB
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823422633
Codice prodotto
FIN1KUB9030
Cod. produttore
1KUB9030
Produttore
FIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
USB
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Con casella di testo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


