AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI - 1CB190050007POA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Funzionamento - Touch screen

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823433004

Codice prodotto

FIN1CB190050007POA

Cod. produttore

1CB190050007POA

Produttore

FIN

Collegamento:

2 fili

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di alimentazione:

Batteria

Funzionamento:

Touch screen

Con ricevitore:

Adatto per raffrescamento:

Controllo remoto possibile:

Portata:

0...50 °C

Carico massimo del contatto:

5 A

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per controllo remoto del calore:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con rilevamento di presenza:

Colore:

Bianco

Con retroazione termica:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per riscaldamento a pavimento:

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Con display:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Temperatura leggibile:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Valore differenziale:

0.1...0.9 K

Differenza regolabile:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Prestazioni del riscaldamento:

Numero di programmi di commutazione:

672

Ventilazione:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Interruttore overtime:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello con orologio:

Digitale

Larghezza:

124.2 mm

Profondità:

20.4 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

92.2 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

La confezione contiene 1 termostato BLISS2 + 1 GATEWAY2. Il GATEWAY2 è indispensabile al termostato/i Bliss2 (fino a 10 BLISS2) per lavorare in modalità smart. Con BLISS2 puoi: - Leggere il valore di Umidità ambiente; - Programmare il termostato in modalità manuale; - Gestire il termostato da remoto tramite app Finder Bliss; - Gestire la temperatura tramite assistenti vocali. Con il GATEWAY2 puoi: - controllare/programmare il termostato BLISS2 tramite Wi-Fi (rete WiFi 2.4GHz) attraverso l’App Finder Bliss; - gestire tramite WiFi tutti i dispositivi YESLY; - controllare illuminazione e clima tramite gli assistenti vocali. Il GATEWAY2 di seconda generazione tipo 1Y.GU.005.1 è integrabile con il sistema di comfort living YESLY. Con l’installazione del GATEWAY2 e dei prodotti Finder per la termoregolazione o per la gestione smart della propria abitazione, è possibile controllare la temperatura di casa, l’accensione delle luci, la movimentazione delle tapparelle e il richiamo di scenari personalizzati tramiteWiFi, utilizzando le app dedicate Finder Bliss e Finder Yesly. BLISS2 e i dispositivi YESLY, inoltre, in assenza di rete, saranno comunque sempre comandabili tramite Bluetooth.