AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN185182300300 RILEV MOV PRESENZA 8X8MT 1NO 10A 35MIN

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN185182300300 RILEV MOV PRESENZA 8X8MT 1NO 10A 35MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 35 min

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823376745

Codice prodotto

FIN185182300300

Cod. produttore

185182300300

Produttore

FIN

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

35 min

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

Collegabile in rete:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

12 s

Ritardo allo spegnimento:

2100 s

Soglia di luminosità:

1...500 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-10...50 °C

Max corrente di inserzione:

20 A

Corrente di comando:

10 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

35.1 mm

Profondità:

84 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento e di presenza da interno N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: segnalatore di presenza senza alogeni: si tipo di collegamento: altri tipo di tensione: AC ritardo di disinserzione: da 12 a 2100 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: si adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: si funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 1 a 500 lx. carico C: si comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: si corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: si dispositivo di rilevamento animali: si esecuzione della superficie: opaco durata di funzionamento min.: 12 s. durata di funzionamento max.: 35 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: si con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: si trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40