FINDER SPA - FIN185182300040 RILEV MOV PRESENZA 500Lx CON PULSANTE EST. - 185182300040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 35 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823401287
Codice prodotto
FIN185182300040
Cod. produttore
185182300040
Produttore
FIN
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
35 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
sì
Collegabile in rete:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
12 s
Soglia di luminosità:
1...500 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-10...50 °C
Max corrente di inserzione:
20 A
Corrente di comando:
10 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
84 mm
Altezza:
35.1 mm
Profondità:
84 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no


