FINDER SPA - FIN183182300031 RILEV MOV IR INCASSO 1NO 10A 350LUX 12MIN - 183182300031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 35 min
Portata massima frontale - 5 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823359090
Codice prodotto
FIN183182300031
Cod. produttore
183182300031
Produttore
FIN
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
35 min
Portata massima frontale:
5 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
110...110 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
2.5 m
Max. gamma di presenza:
9 m²
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
5...350 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-10...50 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
20 A
Corrente di comando:
10 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
4.2 mm
Profondità:
80 mm
Diametro:
80 mm
Profondità di incasso:
36.5 mm
Diametro di incasso:
63 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no


