AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN - 149182300000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823336657

Codice prodotto

FIN149182300000

Cod. produttore

149182300000

Produttore

FIN

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60.8 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Tensione di comando 2:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Temporizzatore luce scale 16A N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: elettronico ritardo di caduta: da 0.5 a 20 min. larghezza in unità di suddivisione: 1 tensione di comando 1: 230 V. tipo di tensione di comando 1: AC tipo di circuito: circuito a 3 e 4 conduttori preavviso di spegnimento: senza commutazione ritardata: resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V.carico max. lampada a incandescenza: 3000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1000 VA. tensione di commutazione nominale: 16 A. Grado di protezione: IP20