AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN13S28230B000 ATTUAT.TAPPARELLE 6A BLE YESLY EU - 13S28230B000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN13S28230B000 ATTUAT.TAPPARELLE 6A BLE YESLY EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di ingressi - 2

  • Potenza di commutazione massima - 200 W

  • Funzione di commutazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823426914

Codice prodotto

FIN13S28230B000

Cod. produttore

13S28230B000

Produttore

FIN

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di ingressi:

2

Potenza di commutazione massima:

200 W

Funzione di commutazione:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Tipo di corrente:

AC

Relè multifunzionale elettronico YESLY N°contatti: 2 NO Montaggio: barra DIN funzione: totalmente elettronico corrente di dimensionamento: 6 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 200 W. Grado di protezione: IP20