FINDER SPA - FIN13728230B002 RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH NERO - 13728230B002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823421810
Codice prodotto
FIN13728230B002
Cod. produttore
13728230B002
Produttore
FIN
Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: antracite esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 6 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: si utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi


