AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN136182300000 RELÈ ELETTRON. MULTIFUNZIONE (CENTRAL OFF) - 136182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823377117

Codice prodotto

FIN136182300000

Cod. produttore

136182300000

Produttore

FIN

Relè ad impulsi elettronico multifunzione monostabile con comando di reset-montaggio su barra DIN N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 3000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 3000 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione:AC ; Funzione per spegnimento centralizzato