AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN13228230B000 RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH INCASSO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN13228230B000 RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Funzionamento locale / comando manuale - no

  • Con indicazione LED - no

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Potenza di commutazione massima - 200 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823426617

Codice prodotto

FIN13228230B000

Cod. produttore

13228230B000

Produttore

FIN

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Potenza di commutazione massima:

200 W

Adatto per carico C:

Max numero di uscite di commutazione:

2

Max corrente di commutazione:

6 A

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè multifunzionale elettronico YESLY N°contatti: 2 NO Montaggio: barra DIN funzione: totalmente elettronico corrente di dimensionamento: 6 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. Grado di protezione: IP20