FINDER SPA - FIN131182300000 RELÈ DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1NO - 131182300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 12 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823372860
Codice prodotto
FIN131182300000
Cod. produttore
131182300000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
12 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
1
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1200 W
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
400 VA



