FINDER SPA - FIN123182300007 OROLOGIO SETTIMANALE 72X72MM 1CO 60MIN - 123182300007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823329994
Codice prodotto
FIN123182300007
Cod. produttore
123182300007
Produttore
FIN
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
120...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1.5 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
60 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
168 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
91.5 mm
Profondità:
51.4 mm


