FINDER SPA - FIN123182300000 OROLOGIO GIORNALIERO 72X72MM 1CO 15MIN - 123182300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823329970
Codice prodotto
FIN123182300000
Cod. produttore
123182300000
Produttore
FIN
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
120...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1.5 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
15 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
96 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
91.5 mm
Profondità:
51.4 mm


