FINDER SPA - FIN122200240000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MIN - 122200240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823299044
Codice prodotto
FIN122200240000
Cod. produttore
122200240000
Produttore
FIN
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
0.5 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
63 mm


